pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314001538 DS-XS6622-E/D GRACK CABINET 22U - 314001538

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314001538 DS-XS6622-E/D GRACK CABINET 22U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 22

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1385 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Tipo di ventilazione - Passivo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

6936422120115

Codice prodotto

HIK314001538

Cod. produttore

314001538

Produttore

HIK

Numero di unità di altezza (UA):

22

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1385 mm

Profondità:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

500 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Numero di porte:

2

Con base:

sì

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Con telaio fisso

22U, 600*600*1160mm(including casters); Load bearing: 500kg;