pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311334687 DS-2CD2623G2-LIZSU(2.8-12) BULLET IP 2MP - 311334687

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311334687 DS-2CD2623G2-LIZSU(2.8-12) BULLET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006717290

Codice prodotto

HIK311334687

Cod. produttore

311334687

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

60 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

33.4...111.5 °

Angolo di osservazione verticale:

18.8...58.4 °

Assorbimento di potenza:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

97.9 mm

Larghezza:

95.7 mm

Profondità:

298 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP