pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311334622 DS-2CD1723G2E-LIZU(2.8-12) DOME IP VARIF - 311334622

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311334622 DS-2CD1723G2E-LIZU(2.8-12) DOME IP VARIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006717283

Codice prodotto

HIK311334622

Cod. produttore

311334622

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

31.2...102.4 °

Angolo di osservazione verticale:

17.5...54.4 °

Assorbimento di potenza:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

121.5 mm

Altezza:

97.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP