pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327274 DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT IP WIFI AX - 311327274

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327274 DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT IP WIFI AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4...4 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160467207

Codice prodotto

HIK311327274

Cod. produttore

311327274

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4...4 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Angolo di osservazione orizzontale:

75...75 °

Angolo di osservazione verticale:

45...45 °

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

80 mm

Altezza:

122 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP