pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327100 DS-2CV2121G2-IDW(2.8)DOME IP WI-FI AXPRO - 311327100

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327100 DS-2CV2121G2-IDW(2.8)DOME IP WI-FI AXPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...4 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160463513

Codice prodotto

HIK311327100

Cod. produttore

311327100

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...4 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

95 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP