pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311326962 DS-2CD2423G2-IW(2.8) CUBE IP WI-FI AXPRO - 311326962

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311326962 DS-2CD2423G2-IW(2.8) CUBE IP WI-FI AXPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...4 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160459790

Codice prodotto

HIK311326962

Cod. produttore

311326962

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...4 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Assorbimento di potenza:

4.9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

102.9 mm

Larghezza:

65.2 mm

Profondità:

32.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP