pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311326539 DS-2CD2083G2-LI(2.8) BULLET IP FISSA 8MP - 311326539

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311326539 DS-2CD2083G2-LI(2.8) BULLET IP FISSA 8MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160462394

Codice prodotto

HIK311326539

Cod. produttore

311326539

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

108...108 °

Angolo di osservazione verticale:

59...59 °

Assorbimento di potenza:

7.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

74.4 mm

Altezza:

74.4 mm

Larghezza:

74.4 mm

Profondità:

176.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP