pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311317857 DS-2CD1183G0-I(2.8)MINIDOMEFISSA H.265+4 - 311317857

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311317857 DS-2CD1183G0-I(2.8)MINIDOMEFISSA H.265+4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 8

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...4 mm

  • Esecuzione del percorso di trasmissione - Twisted Pair

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847140359

Codice prodotto

HIK311317857

Cod. produttore

311317857

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

2.8...4 mm

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Twisted Pair

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP67

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

110.8 mm

Profondità:

84.7 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no