HIKVISION ITALY SRL - HIK311313836 DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12)BULL IP 2MP MOTI - 311313836
.jpg?847586788869659094988177957B626A82789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1781127300959)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6941264073635
Codice prodotto
HIK311313836
Cod. produttore
311313836
Produttore
HIK
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Bianco
Numero di punti immagine (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
60 m
Resistenza agli urti:
IK10
Con segnalatore di movimento video:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Assorbimento di potenza:
15 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Protocollo:
TCP/IP