pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311313786 DS-2CD2323G2-I(2.8) TURRET IP 2MP MOTION - 311313786

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311313786 DS-2CD2323G2-I(2.8) TURRET IP 2MP MOTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264073659

Codice prodotto

HIK311313786

Cod. produttore

311313786

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Assorbimento di potenza:

6.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP, risoluzione 2MP - 1920 x 1080, frame rate 25 fps (1920 x 1080), Sensore 1/2.8"Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, Day/Night ICR, Ottica 2.8 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 30 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 6.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC