pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400863 DS-1PTS72SCAL FIBRA OTTICA PIGTAIL SC - 307400863

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400863 DS-1PTS72SCAL FIBRA OTTICA PIGTAIL SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422135430

Codice prodotto

HIK307400863

Cod. produttore

307400863

Produttore

HIK

Tipo di fibra:

Singlemode

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore:

SC

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Giallo

Fiber Optic Pigtail, Simplex, Single mode, SC/APC, 0.9 mm, G657A2, 1m, LSZH