HIKVISION ITALY SRL - HIK307400860 DS-1PTSM4SCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL SC - 307400860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
6936422135461
Codice prodotto
HIK307400860
Cod. produttore
307400860
Produttore
HIK
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore:
SC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Viola
Fiber Optic Pigtail, Simplex, OM4, SC/UPC, 0.9 mm,1m,LSZH


