pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400859 DS-1PTSM4LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL LC - 307400859

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400859 DS-1PTSM4LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422135478

Codice prodotto

HIK307400859

Cod. produttore

307400859

Produttore

HIK

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

no

Colore:

Viola

Fiber Optic Pigtail, Simplex, OM4, LC/UPC, 0.9 mm,1m,LSZH