HIKVISION ITALY SRL - HIK307400857 DS-1PTSM3LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL LC - 307400857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
6936422135492
Codice prodotto
HIK307400857
Cod. produttore
307400857
Produttore
HIK
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Turchese
Fiber Optic Pigtail, Simplex, OM3, LC/UPC, 0.9 mm,1m,LSZH


