pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400856 DS-1FCS72SCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD SC - 307400856

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400856 DS-1FCS72SCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422135508

Codice prodotto

HIK307400856

Cod. produttore

307400856

Produttore

HIK

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Giallo

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Fiber Optic Patch Cord, Simplex, Singlemode, SC/UPC to SC/UPC,G657A2, 2.0mm, 3m, LSZH