HIKVISION ITALY SRL - HIK307400854 DS-1FCS72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC - 307400854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 1
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
6936422135522
Codice prodotto
HIK307400854
Cod. produttore
307400854
Produttore
HIK
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
1
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Simplex
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì