pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400851 DS-1FCD72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC - 307400851

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400851 DS-1FCD72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422135553

Codice prodotto

HIK307400851

Cod. produttore

307400851

Produttore

HIK

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Fiber Optic Patch Cord, Duplex, Singlemode, LC/APC to LC/APC, G657A2, 2.0mm, 3m, LSZH