pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400850 DS-1FCDM4LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC - 307400850

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400850 DS-1FCDM4LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422135560

Codice prodotto

HIK307400850

Cod. produttore

307400850

Produttore

HIK

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Viola

Categoria:

OM4

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Fiber Optic Patch Cord, Duplex, OM4, LC/UPC to LC/UPC, 2.0mm, 3m, LSZH