HIKVISION ITALY SRL - HIK307400829 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A BLU 5 - 307400829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 5 m
Colore del rivestimento - Blu
Manicotto anti-piegatura - Stampato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
6936422128395
Codice prodotto
HIK307400829
Cod. produttore
307400829
Produttore
HIK
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
5 m
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Blu
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no