pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400826 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A GRIGIO - 307400826

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400826 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Manicotto anti-piegatura - Stampato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6936422128425

Codice prodotto

HIK307400826

Cod. produttore

307400826

Produttore

HIK

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

3 m

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

3-meter 26AWG cable with 50U gold plated RJ45 plug; U/UTP, LSZH, grey