HIKVISION ITALY SRL - HIK307400824 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A GRIGIO - 307400824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Colore del rivestimento - Grigio
Manicotto anti-piegatura - Stampato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
6936422128449
Codice prodotto
HIK307400824
Cod. produttore
307400824
Produttore
HIK
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no