HIKVISION ITALY SRL - HIK307400796 DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 BIANCO - 307400796

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 2 m
Colore del rivestimento - Bianco
Manicotto anti-piegatura - Stampato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
6942160408200
Codice prodotto
HIK307400796
Cod. produttore
307400796
Produttore
HIK
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
2 m
Colore del rivestimento:
Bianco
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Bianco
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no