pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400794 DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 BIANCO - 307400794

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Colore del rivestimento - Bianco

  • Manicotto anti-piegatura - Stampato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6942160408187

Codice prodotto

HIK307400794

Cod. produttore

307400794

Produttore

HIK

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

1 m

Colore del rivestimento:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Patch cord, CAT6?U/UTP?24AWG?CU?PVC sheath?30U?white?1 m