HIKVISION ITALY SRL - HIK307400786 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2CORE 2 - 307400786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 2
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta a semi-libero
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Confezione
1 PZ
EAN
6942160498508
Codice prodotto
HIK307400786
Cod. produttore
307400786
Produttore
HIK
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
2
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta a semi-libero
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Numero di fibre per ogni filo:
2
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
no
Cavo senza metallo:
no
Insufflabile:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
120 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
0.6 kN
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Piatto
Peso:
38 kg/km
Armatura:
Senza
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Larghezza della linea circa:
5.2 mm
Altezza della linea circa:
2 mm