pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400783 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 1CORE 1 - 307400783

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400783 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 1CORE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta a semi-libero

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160498522

Codice prodotto

HIK307400783

Cod. produttore

307400783

Produttore

HIK

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta a semi-libero

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Numero di fibre per ogni filo:

1

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

no

Cavo senza metallo:

no

Insufflabile:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

120 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.6 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Piatto

Peso:

20 kg/km

Armatura:

Senza

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Larghezza della linea circa:

5.2 mm

Altezza della linea circa:

2 mm

G.657A1 FTTH Fiber, outdoor and indoor, LSZH