pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400775 DS-1CP6U24-1U CAVO PATCH PANEL - 307400775

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400775 DS-1CP6U24-1U CAVO PATCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - 110

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481203

Codice prodotto

HIK307400775

Cod. produttore

307400775

Produttore

HIK

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

110

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

31.72 mm

Cat6 Unshielded 24-port Patch Panel, 1U