pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400773 DS-1CP0P24-1U CAVO PATCH PANEL - 307400773

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

  • Tipo di sistema di connettori - RJ

  • Numero di aperture per connettori - 24

  • Con prese/prese mobili - no

  • Esecuzione EMC - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481227

Codice prodotto

HIK307400773

Cod. produttore

307400773

Produttore

HIK

Numero di unità di altezza (UA):

1

Tipo di sistema di connettori:

RJ

Numero di aperture per connettori:

24

Con prese/prese mobili:

no

Esecuzione EMC:

sì

shielded 24-port Blanck Patch Panel, 1U