pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400770 DS-1CK6AU180TCAVOKEYSTONE JACK - 307400770

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400770 DS-1CK6AU180TCAVOKEYSTONE JACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - 110

  • Adatto per cavo circolare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481258

Codice prodotto

HIK307400770

Cod. produttore

307400770

Produttore

HIK

Categoria:

6A

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

110

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

sì

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Cat6a Unshielded 180? Punch Down Keystone Jack, 50 pcs/box