pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400763 DS-1CK6U90NCAVO KEYSTONE JACK BLU - 307400763

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400763 DS-1CK6U90NCAVO KEYSTONE JACK BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per cavo circolare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481326

Codice prodotto

HIK307400763

Cod. produttore

307400763

Produttore

HIK

Categoria:

6

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Cat6 Unshielded 90? Toolless Keystone Jack, 50 pcs/box