pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400759 DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK BIANCO - 307400759

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400759 DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per cavo circolare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481364

Codice prodotto

HIK307400759

Cod. produttore

307400759

Produttore

HIK

Categoria:

6

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Cat6 Unshielded 90? Punch Down Keystone Jack, 50 pcs/box