pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400755 DS-1FPA1 CAVO FACE PLATE - 307400755

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400755 DS-1FPA1 CAVO FACE PLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481371

Codice prodotto

HIK307400755

Cod. produttore

307400755

Produttore

HIK

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Larghezza dell'apparecchio:

86 mm

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Profondità dell'apparecchio:

14.5 mm

86 Type 1-port Faceplate, 20 pcs/box