pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400748 DS-1AC2A2BPL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU - 307400748

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400748 DS-1AC2A2BPL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Ritorcitura - Senza

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481425

Codice prodotto

HIK307400748

Cod. produttore

307400748

Produttore

HIK

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Ritorcitura:

Senza

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

33.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Tipo di cavo:

Altro

Numero di strati di guaina:

1

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

sì

Filo di continuità:

sì

Con cordino di strappo:

sì

Tensione nominale U:

300 V