HIKVISION ITALY SRL - HIK307400675 DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6ALSZH CPR(CCA)23A - 307400675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 6A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
6942160446509
Codice prodotto
HIK307400675
Cod. produttore
307400675
Produttore
HIK
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Numero di elementi del trefolo:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Polipropilene (PP)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
60.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...75 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...75 °C
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Tipo di cavo:
U/FTP
Numero di strati di guaina:
1
Con cordino di strappo:
sì
Resistenza d'onda:
100 Ohm
Tensione nominale U:
80 V