pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701297 DS-KABV7413-MBUTTON2 RICAMBIO 2 PULSANTI - 305701297

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701297 DS-KABV7413-MBUTTON2 RICAMBIO 2 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione porta

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Accessori per montaggio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005836718

Codice prodotto

HIK305701297

Cod. produttore

305701297

Produttore

HIK

Adatto per:

Stazione porta

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Accessori per montaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

2 fili