pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701271 DS-KAB344-S1 CORNICE A PARETE - 305701271

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701271 DS-KAB344-S1 CORNICE A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Coperchio

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006623065

Codice prodotto

HIK305701271

Cod. produttore

305701271

Produttore

HIK

Materiale:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Coperchio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

Indipendente dal sistema