pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701261 DS-KABH8380-G SCATOLA INCASSO POSTO INT - 305701261

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701261 DS-KABH8380-G SCATOLA INCASSO POSTO INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Accessori per montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422118686

Codice prodotto

HIK305701261

Cod. produttore

305701261

Produttore

HIK

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Accessori per montaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

2 fili