pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701061 DS-KABH6350-T SUPPORTO DA TAVOLO - 305701061

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701061 DS-KABH6350-T SUPPORTO DA TAVOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Ausilio per montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160411620

Codice prodotto

HIK305701061

Cod. produttore

305701061

Produttore

HIK

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Ausilio per montaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

2 fili