pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305968 DS-KIS706EY KIT VIL TAST NUM MONO-FAM ES - 305305968

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305968 DS-KIS706EY KIT VIL TAST NUM MONO-FAM ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Con video - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422141608

Codice prodotto

HIK305305968

Cod. produttore

305305968

Produttore

HIK

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Bianco

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

12

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

400

Segreto di conversazione:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

16

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

135 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

6 W