pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305850 DS-KV7023EY-IME2 POS EST KIT TASTIER NUM - 305305850

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305850 DS-KV7023EY-IME2 POS EST KIT TASTIER NUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 12

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422141561

Codice prodotto

HIK305305850

Cod. produttore

305305850

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

12

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

no

Colore:

Grigio

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

no

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Angolo di apertura telecamera:

135 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza piastra frontale:

165 mm

Larghezza piastra frontale:

95 mm

Altezza:

165 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

95 mm

Profondità:

25 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Segreto di conversazione:

sì

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Wi-Fi:

sì