pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305821 DS-KH8381-WTE1/FLUSH POSTAZ INTERNO IP - 305305821

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305821 DS-KH8381-WTE1/FLUSH POSTAZ INTERNO IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Con video - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422125844

Codice prodotto

HIK305305821

Cod. produttore

305305821

Produttore

HIK

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Con video:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Materiale:

Metallo

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

sì

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

sì

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Apriporta automatico:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

LAN

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

sì

Larghezza:

180.4 mm

Altezza:

128.4 mm

Profondità:

21.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

12 W