pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305453 DS-KD7000EY-ME2/ALUMINUM POS EST AUDIO A - 305305453

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305453 DS-KD7000EY-ME2/ALUMINUM POS EST AUDIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 2

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422115265

Codice prodotto

HIK305305453

Cod. produttore

305305453

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

sì

Colore:

Altro

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

sì

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

98.5 mm

Larghezza piastra frontale:

99.5 mm

Altezza:

98.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

99.5 mm

Profondità:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Segreto di conversazione:

sì

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Wi-Fi:

sì