pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305304184 DS-KH7300EY-WTE2 POS INT WIFI 2FILIHD - 305304184

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305304184 DS-KH7300EY-WTE2 POS INT WIFI 2FILIHD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Con video - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160447032

Codice prodotto

HIK305304184

Cod. produttore

305304184

Produttore

HIK

Tecnica di installazione:

2 fili

Con video:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

sì

Larghezza:

190.2 mm

Altezza:

138.2 mm

Profondità:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

5 W