HIKVISION ITALY SRL - HIK305301207 DS-KD-KP MODULO TASTIERA - 305301207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Altro
Larghezza - 100 mm
Altezza - 98.5 mm
Profondità - 34.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
6954273691509
Codice prodotto
HIK305301207
Cod. produttore
305301207
Produttore
HIK
Tecnica di installazione:
Altro
Larghezza:
100 mm
Altezza:
98.5 mm
Profondità:
34.2 mm
Colore:
Grigio
HIKVISION : DS-KD-KP MODULO TASTIERA, Modulo funzionale per citofonia


