pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303621110 DS-7732NXI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH POE - 303621110

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303621110 DS-7732NXI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 32

  • Capacità di memoria per disco rigido - 16 TB

  • Potenza massima PoE - 200 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160488257

Codice prodotto

HIK303621110

Cod. produttore

303621110

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

32

Capacità di memoria per disco rigido:

16 TB

Potenza massima PoE:

200 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

20 W

Velocità di trasmissione max.:

256 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

16

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di videocamere preautorizzate:

32

Numero di slot per dischi rigidi:

4

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

445 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

400 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no