pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303616302 DS-7716NI-M4 NVR 16CH 12MP 4HDD - 303616302

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303616302 DS-7716NI-M4 NVR 16CH 12MP 4HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 16 TB

  • Numero max. di ingressi di comando - 16

  • Con segnalatore di movimento video - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847172992

Codice prodotto

HIK303616302

Cod. produttore

303616302

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

16 TB

Numero max. di ingressi di comando:

16

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Velocità di trasmissione max.:

256 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

4

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

440 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

389 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no