pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303616300 DS-7616NI-M2/16P NVR 16CH POE 12MP 2HDD - 303616300

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303616300 DS-7616NI-M2/16P NVR 16CH POE 12MP 2HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 16 TB

  • Potenza massima PoE - 200 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847172879

Codice prodotto

HIK303616300

Cod. produttore

303616300

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

16 TB

Potenza massima PoE:

200 W

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Velocità di trasmissione max.:

256 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

1

Numero delle porte PoE:

16

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

384 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

317 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop