pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303616294 DS-7616NI-M2 NVR 16CH 12MP 2HDD - 303616294

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303616294 DS-7616NI-M2 NVR 16CH 12MP 2HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

  • Con segnalatore di movimento video - sì

  • Con DVD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847172848

Codice prodotto

HIK303616294

Cod. produttore

303616294

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Velocità di trasmissione max.:

256 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

384 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

317 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop