pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302902421 DS-K4H450S FERMO ELETTRO MAGN 500KG 12/2 - 302902421

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302902421 DS-K4H450S FERMO ELETTRO MAGN 500KG 12/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Forza di adesione - 4905...4905 N

  • Tipologia costruttiva - Angolare

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264011835

Codice prodotto

HIK302902421

Cod. produttore

302902421

Produttore

HIK

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Forza di adesione:

4905...4905 N

Tipologia costruttiva:

Angolare

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Larghezza:

265 mm

Altezza:

71.8 mm

Fermo elettro magnetico ideale per Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe, Tenuta massima 500 kg, Modalita di funzionamento Sblocco in assenza di alimentazione, Alimentazione 12 Vcc / 24 Vcc. Dimensione piastra 265x72x39 mm. Dimensione armatura 185x60x13 mm, Output segnale Uscita Rele Max 3 A, NA: magnete ON, NC: magnete OFF. Temperatura di esercizio -10 ?C ~ +55 ?C, Peso 4, 5 kg