pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302402873 DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO - 302402873

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302402873 DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - sì

  • Temperatura d'intervento - 64 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422150518

Codice prodotto

HIK302402873

Cod. produttore

302402873

Produttore

HIK

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Temperatura d'intervento:

64 °C

Tensione di alimentazione DC:

3...3 V

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Con batteria di backup:

no

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Litio

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

125 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con marchio Q:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

3...3 V

Altezza/profondità:

39 mm