pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803579 DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR - 301803579

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803579 DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet

  • Potenza massima PoE - 30 W

  • Numero delle porte PoE - 1

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Standard PoE - 802.3 at (PoE+)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422133382

Codice prodotto

HIK301803579

Cod. produttore

301803579

Produttore

HIK

Standard di trasmissione:

Gigabit Ethernet

Potenza massima PoE:

30 W

Numero delle porte PoE:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Standard PoE:

802.3 at (PoE+)

Larghezza:

132.3 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

60 mm

PoE Injector, 1 ? Gigabit PoE port out,1 ? Gigabit RJ45 port, 30 W, 6 kV Surge Protection, Desktop/Wall Installation